Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ECLIPTEK E1SJA18-18.000M TR QUARZ, 18MHZ, 18PF, 13.3MM X 4.85MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3264289
Hersteller:
Ecliptek
Herst.-Nr.:
E1SJA18-18.000M TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
HC49/UP E1S
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
15 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 13.3mm x 4.85mm
Nennfrequenz:
18 MHz
Frequenzstabilität + / -:
30 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ECLIPTEK
,
E1SJA18-18.000M TR
,
3264289
,
326-4289
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,168*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen