Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ILSI AMERICA ILCX13-FF5F10-16.384MHZ QUARZ, 16.384MHZ, 10PF, 3.2MM X 2.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3264401
Hersteller:
ILSI AMERICA
Herst.-Nr.:
ILCX13-FF5F10-16.384MHZ
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette:
ILCX13
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
10 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 3.2mm x 2.5mm
Nennfrequenz:
16.384 MHz
Frequenzstabilität + / -:
30 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ILSI AMERICA
,
ILCX13-FF5F10-16.384MHZ
,
3264401
,
326-4401
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,216*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen