Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILSI AMERICA ILCX13-FF5F10-25.000MHZ QUARZ, 25MHZ, 10PF, SMD, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3264407
Hersteller:
     ILSI AMERICA
Herst.-Nr.:
     ILCX13-FF5F10-25.000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ILCX13
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ILSI AMERICA, ILCX13-FF5F10-25.000MHZ, 3264407, 326-4407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,222*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.