Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109P0405H902 DC-AXIALLÜFTER 5.3CU.FT/MIN KUGEL 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265179
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0405H902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 160 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 25 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.15 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 5.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 800 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109P0405H902, 3265179, 326-5179
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,27*
    € 24,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,52*
    € 43,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,47*
    € 50,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.