Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109P0424H3D01 AXIALLÜFTER 40MM 0.32M3/MIN 37DBA 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265193
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0424H3D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40 9P
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 95 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 37 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.32 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 11.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 8700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.28 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109P0424H3D01, 3265193, 326-5193
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 8,22*
    € 12,67*
    € 6,90*
    ab € 9,49*
    € 13,58*
    € 8,95*
    ab € 9,66*
    € 14,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,38*
    € 31,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.