Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109R0624G4D01 AXIALLÜFTER 60MM 0.78M3/MIN 39DBA 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265217
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109R0624G4D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60 9R
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.78 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 27.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.12 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109R0624G4D01, 3265217, 326-5217
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 11,78*
    € 19,80*
    € 8,95*
    ab € 12,87*
    € 23,59*
    Lager 139
    153
    € 14,99*
    ab € 15,38*
    € 31,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.