Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9A0612S402 DC-AXIALLÜFTER 23CU.FT/MIN KUGEL 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265234
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9A0612S402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Cooler 60
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 170 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 33 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.65 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 23 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.04 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9A0612S402, 3265234, 326-5234
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 6,90*
    ab € 8,32*
    € 10,39*
    1
    € 8,95*
    ab € 9,17*
    € 13,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,58*
    € 30,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,22*
    € 35,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ORION FANS
    OD6025-12HB
    ab € 13,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.