Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9A0824H4011 AXIALLÜFTER 80MM 1.03M3/MIN 29DBA 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265240
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9A0824H4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Cooler 80 9A
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 29 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.03 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 36.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.68 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9A0824H4011, 3265240, 326-5240
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 6,90*
    ab € 9,51*
    € 11,79*
    1
    € 8,95*
    ab € 13,78*
    € 25,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,28*
    € 29,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.