Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9G1212H101 DC-AXIALLÜFTER 99CU.FT/MIN KUGEL 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265278
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G1212H101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 380 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 99 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 4.56 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9G1212H101, 3265278, 326-5278
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,52*
    € 45,09*
    Frei Haus
    ab € 38,49*
    € 53,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,99*
    € 63,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,00*
    € 74,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,70*
    € 73,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,73*
    € 49,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,83*
    € 48,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    4412M
    ab € 29,77*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36277
    ab € 18,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.