Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GA0424P6H001 DC-AXIALLÜFTER 11.7CU.FT/MIN KUGEL 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265305
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0424P6H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40GA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.33 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 11.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 12400 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.92 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GA0424P6H001, 3265305, 326-5305
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,77*
    € 19,27*
    € 8,95*
    ab € 13,26*
    € 19,31*
    € 5,95*
    ab € 14,77*
    € 24,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,36*
    € 42,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,93*
    € 49,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    6197065
    ab € 14,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.