Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GA0912P4S03 AXIALLÜFTER 92MM 1.67M3/MIN 35DBA 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265323
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0912P4S03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92 9GA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 200 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 35 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.67 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 59 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.4 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GA0912P4S03, 3265323, 326-5323
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,94*
    € 34,99*
    Frei Haus
    ab € 25,06*
    € 36,04*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 29,00*
    € 54,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,32*
    € 64,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,88*
    € 64,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.