Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9SG5724P5H61 DC-AXIALLÜFTER 410CU.FT/MIN KUGEL 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265357
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9SG5724P5H61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 172
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 2.8 A
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 71 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 11.6 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 410 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 67.2 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 150 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9SG5724P5H61, 3265357, 326-5357
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,26*
    € 134,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 150,01*
    € 186,01*
    Frei Haus
    ab € 115,13*
    € 187,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,01*
    € 221,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 182,45*
    € 217,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,84*
    € 214,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,76*
    € 206,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,01*
    € 178,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.