Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WV1224P1H001 DC-AXIALLÜFTER 182CU.FT/MIN KUGEL 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265366
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WV1224P1H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120W
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 800 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 5.16 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 182 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5200 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 19.2 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WV1224P1H001, 3265366, 326-5366
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21
    € 6,90*
    ab € 52,95*
    € 62,68*
    1
    Frei Haus
    ab € 72,72*
    € 99,29*
    1
    Frei Haus
    ab € 73,95*
    € 106,22*
    Lager 139
    1
    1
    Frei Haus
    ab € 81,15*
    € 131,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,38*
    € 156,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,52*
    € 151,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,98*
    € 117,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,23*
    € 114,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 93,51*
    € 111,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 81,15*
    € 96,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.