Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SPM6550T-R68M-HZ INDUKTIVITÄT, 0.68UH, GESCHIRMT, 25.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265741
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SPM6550T-R68M-HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 25.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: SPM-HZ Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 16.6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.00374 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 7.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SPM6550T-R68M-HZ, 3265741, 326-5741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,711*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.