Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER BSFR-019 10M GEFLECHTSCHLAUCH, 19MM, SCHWARZ, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267025
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     BSFR-019 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Produktpalette: BSFRG-xxx Sleeving
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Dehnbarer Geflechtschlauch
  • Innendurchmesser: 19 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PRO POWER, BSFR-019 10M, 3267025, 326-7025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.