Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER BSFR-025 10M GEFLECHTSCHLAUCH, 25MM, SCHWARZ, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267031
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     BSFR-025 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Produktpalette: BSFRG-xxx Sleeving
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Dehnbarer Geflechtschlauch
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PRO POWER, BSFR-025 10M, 3267031, 326-7031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.