Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GW PSLT33.PM-LYL3-XX52-1-G3 LED, HB, KALTWEISS, 170LM, 5700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267361
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW PSLT33.PM-LYL3-XX52-1-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: DURIS S 5
  • Lichtstrom bei Test: 170 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 200 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: 930 mW
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 150 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 5700 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 6.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,08*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4097*
    € 0,48754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3053*
    € 0,36331
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1914*
    € 0,22777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1708*
    € 0,20325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1557*
    € 0,18528
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1324*
    € 0,15756
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.