Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GW PSLM31.WB-JSJU-M1M6-1 LED, HB, MINTGRÜN, 71LM, 2.95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267364
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW PSLM31.WB-JSJU-M1M6-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 100 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.95 V
  • Produktpalette: DURIS S 5
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Lichtstrom bei Test: 71 lm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 200 mA
  • LED-Farbe: Mintgrün
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, AMS OSRAM GROUP, GW PSLM31.WB-JSJU-M1M6-1, 3267364, 326-7364
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2275
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,173*
    € 0,769*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 1,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,845* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.