Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-1250-427 SCHRIFTBAND ETIK.DRUCK VINYL 4.3MX30.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady 110929 Schwarz, Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110929 Schwarz, Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     139-3267370
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-1250-427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 30.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker BMP21, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL &, LABPAL von Brady
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 4.3 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf transparent, schwarz auf weiß
  • Beschriftungsband: Selbstlaminierend
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Prägeband, Schriftprägeband, prägeband, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, BRADY, M21-1250-427, 3267370, 326-7370
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,39*
    € 46,61*
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 37,97*
    € 50,65*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 39,99*
    € 52,77*
    Frei Haus
    ab € 43,99*
    € 57,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,70*
    € 62,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,12*
    € 73,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,61*
    € 73,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,49*
    € 69,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,29*
    € 64,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,70*
    € 56,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brady
    M21500499
    ab € 24,78*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-423
    ab € 30,15*
    Ähnlich
    Brady
    M21750427
    ab € 30,26*
    Ähnlich
    Brady
    M211000427
    ab € 37,05*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1500-427
    ab € 39,48*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-423
    ab € 23,63*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-461
    ab € 25,90*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-423
    ab € 25,23*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-461
    ab € 26,19*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-461
    ab € 43,22*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-499
    ab € 21,43*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-499
    ab € 27,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.