Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-750-595-WT SCHRIFTBAND ETIKETTENDRUCKER 6.4M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267372
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-595-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 19 mm
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL &, BMP21-LAB von Brady
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 6.4 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,71*
    € 37,09*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,25*
    € 37,68*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 29,55*
    € 39,66*
    € 6,90*
    ab € 30,38*
    € 40,45*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 34,62*
    € 45,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,23*
    € 53,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,80*
    € 53,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,99*
    € 49,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,36*
    € 48,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,62*
    € 41,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.