Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS QB-R5F10BMG-TB ZIELPLATINE, 16 BIT, RL78-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267401
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     QB-R5F10BMG-TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
mikrocontroller renesas
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: RL78
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Zielplatine R5F10BMG
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: R5F10BMG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, RENESAS, QB-R5F10BMG-TB, 3267401, 326-7401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,82*
    € 35,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.