Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS YR0K50104PS000BE STARTER-KIT, 16 BIT, RL78-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267408
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YR0K50104PS000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: RL78
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Kit R5F104PJAFB, LCD-Anzeige-Modul, AD-Stellwelle, E1-Emulator, CD-ROM, Kabel, Anleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: R5F104PJAFB
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 224,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,69*
    € 332,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 277,77*
    € 330,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,64*
    € 300,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 242,64*
    € 288,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 224,54*
    € 267,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.