Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS YR0K5010WMS000BE STARTER-KIT, 16 BIT, RL78-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267409
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YR0K5010WMS000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: RL78
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Kit R5F10WMGAFB, LCD-Anwendungsplatine V2, AD-Stellwelle, E1-Emulator, Kabel, DVD-ROM
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: R5F10WMGAFB
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 269,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 320,49*
    € 381,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 320,39*
    € 381,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 296,28*
    € 352,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 292,35*
    € 347,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 269,08*
    € 320,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.