Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS HS0005KCU01H ON-CHIP-DEBUGGING-EMULATOR, E10A-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3267423
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HS0005KCU01H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Unterstützte Bausteingruppen-H8S/ H8SX/ SH-2/ SH-2A, Lizenzen sind vorinstalliert, niedriger Preis
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: On-Chip-Debug-Emulator
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: H8S, H8SX und SH2
  • Lieferumfang des Kits: Basiseinheit E10A-USB, 14-poliges Kabel für H-UDI-Anschluss, USB-Kabel (1.5m), Installations-CD
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, RENESAS, HS0005KCU01H, 3267423, 326-7423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.147,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.238,82*
    € 1.474,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.235,06*
    € 1.469,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.198,84*
    € 1.426,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.173,51*
    € 1.396,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.147,95*
    € 1.366,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.