Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS HS0005ECU01H SCHNITTSTELLENKABEL, DEBUGGING-EMULATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267427
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HS0005ECU01H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Debugger
Emulatoren
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Merkmale: Anschluss des E10A-USB-Emulators (HS0005KCU01H, HS0005KCU02H) an den 14-poligen Steckverbinder
  • Zur Verwendung mit: On-Chip-Debugging-Emulator HS0005KCU01H/HS0005KCU02H E10A-USB von Renesas
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Kabel für Benutzerschnittstelle
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: JTAG-Tools, RENESAS, HS0005ECU01H, 3267427, 326-7427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 121,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,43*
    € 180,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,25*
    € 178,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,74*
    € 169,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,74*
    € 156,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,67*
    € 144,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.