Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON ETT580N16P60HPSA1 SCR-THYRISTOR, 1.6KV, 586A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267719
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ETT580N16P60HPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Thyristor
Thyristor-Modul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 250 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 700 A
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 586 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, Triggerdiode, pin-diode, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, ETT580N16P60HPSA1, 3267719, 326-7719
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 186,38*
    € 233,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 186,26*
    € 246,87*
    2
    Frei Haus
    ab € 191,07*
    € 254,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,87*
    € 293,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,38*
    € 280,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,59*
    € 249,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,39*
    € 240,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,26*
    € 221,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.