| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3267895 Herst.-Nr.: 072766 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: 20 Wärmeschrumpfschläuche mit einem Durchmesser von 4mm-12mm SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, Wärmeschrumpf-Sets, Wärmeschrumpfschläuche, STEINEL, 072766, 3267895, 326-7895 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,52* | € 4,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,55* | € 4,75* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,71* | € 4,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,68* | € 4,96* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 7,13* | € 16,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 29 Stück (ab € 0,24587* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|