Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001584 ANTENNE IP67/NEMA6 LORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267935
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 928 MHz
  • Produktpalette: MP-Wireless Omni Antennas
  • Antenne: Peitschenantenne
  • Frequenz, min.: 902 MHz
  • Antennenmontage: N-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Linear vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 1 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP001584, 3267935, 326-7935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,26*
    € 38,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.