Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV1T08GVH AND-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267996
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV1T08GVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74LV1T08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: SC-74A
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74lv logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LV1T08GVH, 3267996, 326-7996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,094*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6197*
    € 0,73744
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4494*
    € 0,53479
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2485*
    € 0,29572
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2289*
    € 0,27239
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1732*
    € 0,20611
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1283*
    € 0,15268
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1146*
    € 0,13637
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.