Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-2300 EINFACHKOPPLER MIT LOGIKAUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-326860
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Übertragungsrate: 8 Mbaud
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-2300, 326860, 326-860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,58*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.