Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1411904 ADAPTER, USB TYP A-BUCHSE/TYP B-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3269143
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
IP-Schutzart: IP20
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1411904, 3269143, 326-9143
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,04*
    € 30,81*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 20,06*
    € 32,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1653870
    ab € 40,07*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1653883
    ab € 52,70*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1653906
    ab € 51,08*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1655742
    ab € 20,03*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1655755
    ab € 24,12*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1655768
    ab € 37,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.