Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1411905 ADAPTER, USB TYP A-BUCHSE/TYP B-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3269144
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
IP-Schutzart: IP20
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1411905, 3269144, 326-9144
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,45*
    ab € 12,26*
    € 15,78*
    18 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 12,43*
    € 16,13*
    5
    € 5,46*
    ab € 12,846*
    € 16,396*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,89*
    € 16,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,31*
    € 32,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.