Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT C200X100YPC ETIKETT 50.8MM X 25.4MM POLYESTER, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3282644
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C200X100YPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Produktpalette: -
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 1
  • Etikettenhöhe: 25.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 50.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, PANDUIT, C200X100YPC, 3282644, 328-2644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,10*
    € 126,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,26*
    € 122,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,20*
    € 118,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,57*
    € 110,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,92*
    € 108,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 89,26*
    € 106,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,60*
    € 104,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,00*
    € 90,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.