Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UFZVTE-1713B ZENER-DIODE, 13V, 0.5W, SOD-323FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287363
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UFZVTE-1713B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: UFZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 13 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, UFZVTE-1713B, 3287363, 328-7363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0319*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4652*
    € 0,55359
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3167*
    € 0,37687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.