Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UFZVTE-176.8B ZENER-DIODE, 6.8V, 0.5W, SOD-323FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287375
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UFZVTE-176.8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: UFZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, UFZVTE-176.8B, 3287375, 328-7375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0319*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4777*
    € 0,56846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3152*
    € 0,37509
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1456*
    € 0,17326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1314*
    € 0,15637
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.