Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX98360AENL+ AUDIO-LEISTUNGSVERSTÄRKER D -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288145
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX98360AENL+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: D
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLP
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Audioverstärker: D
  • Ausgang: 1 x Mono
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 3.2W x 1 bei 4 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: WLP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 3.2 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, MAX98360AENL+, 3288145, 328-8145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX98360AEVSYS#WLP
    ab € 155,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.