Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ0603D330ET000 FERRITPERLE, 33OHM, 0.25A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288265
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ0603D330ET000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ-E Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 250 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.6 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 33 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ0603D330ET000, 3288265, 328-8265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0715*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1756*
    € 0,20896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.