Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ0603S102ET000 FERRITPERLE, 1KOHM, 0.125A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288269
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ0603S102ET000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: MMZ-E Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 125 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.6 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ0603S102ET000, 3288269, 328-8269
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15000
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0664*
    € 0,2742*
    1500
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,75*
    € 0,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2742*
    € 0,3263
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1583*
    € 0,18838
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,742* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.