Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC SF4D-DC60V SICHERHEITSRELAIS, 4PST, 60V DC, 6A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288532
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF4D-DC60V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO, 4PST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SF
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 60 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, SF4D-DC60V, 3288532, 328-8532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 26,82*
    € 43,41*
    Frei Haus
    ab € 31,17*
    € 62,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,02*
    € 48,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.