Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F104LEAFB#30 MCU, 16 BIT, 32MHZ, LFQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288587
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F104LEAFB#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 8 Bit, 10 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RL78, Produktreihe RL78/G1x, Gruppe RL78/G14
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 58 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFQFP
  • Bausteinkern: -
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 5.5 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RL78
  • MCU-Baureihe: RL78/G1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F104LEAFB#30, 3288587, 328-8587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,36*
    € 5,1884
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,38*
    € 4,0222
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.