Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06031C103K4T4A KONDENS. AEC-Q200 10000PF 100V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288874
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031C103K4T4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 100v, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06031C103K4T4A, 3288874, 328-8874
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10959
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00912*
    € 0,0518*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0112*
    € 0,1449*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,04866*
    € 0,05791
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02919*
    € 0,03474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02113*
    € 0,02514
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02096*
    € 0,02494
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01784*
    € 0,02123
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01561*
    € 0,01858
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,01457*
    € 0,01734
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,01323*
    € 0,01574
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00912*
    € 0,01085
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,518* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103K4T2A
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103K4Z2A
    ab € 0,0188*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103KAZ2A
    ab € 0,0156*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.