Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 08051C223K4Z2A KONDENS. AEC-Q200 22000PF 100V MLCC 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288956
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051C223K4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 08051C223K4Z2A, 3288956, 328-8956
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3800
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0388*
    € 0,2217*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0468*
    € 0,4413*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2217*
    € 0,26382
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1984*
    € 0,2361
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,217* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08051C223KAT2A
    ab € 0,0287*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    ESD51C223K4T2A-22
    ab € 0,0325*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08051C223K4T2A
    ab € 0,0207*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0805KRX7R0BB223
    ab € 0,0175*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.