Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET VS-JV10A-K01 VIBRATIONSSENSOR MIT KABEL, 500UA, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289099
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     VS-JV10A-K01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
kemet vibrationssensor
Nennleistung: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: VS-J Series
  • Außendurchmesser: 18 mm
  • Eingangsstrom: 500 µA
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Empfindlichkeit: 10mV/m/s²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: -
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, Erschütterungssensoren, Sensoren, Vibrations, Wandler, KEMET, VS-JV10A-K01, 3289099, 328-9099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 724,18*
    € 857,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 712,97*
    € 860,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 860,75*
    € 1.024,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 842,50*
    € 1.002,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 797,36*
    € 948,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 761,16*
    € 905,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 745,93*
    € 887,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 712,97*
    € 848,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.