Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILOVAC - TE CONNECTIVITY 4-1618413-9 SCHÜTZ, SPST-NO-DM, 24V DC, 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290109
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1618413-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Produktpalette: EV600
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 900 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO-DM
  • Schaltstrom AC1: 600 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: Flansch
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 600 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, KILOVAC - TE CONNECTIVITY, 4-1618413-9, 3290109, 329-0109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 206,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 271,93*
    € 323,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 264,46*
    € 314,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,31*
    € 289,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,88*
    € 266,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,02*
    € 245,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.