Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01440 KABELBINDER 140 X 2.5MM SCHWARZ 100/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290164
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Wetterfest
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 33 mm
  • Kabelbinderlänge: 140 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO ELEC, PEL01440, 3290164, 329-0164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,602*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00602* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,482*
    € 1,76358
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 1,283*
    € 1,52677
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D03033
    ab € 52,84*
    Zubehör
    Duratool
    HT-328
    ab € 27,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.