Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01479 KABELBINDER 200 X 2.5MM NATUR 1000/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290208
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01479
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 53 mm
  • Kabelbinderlänge: 200 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO ELEC, PEL01479, 3290208, 329-0208
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01081* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D03033
    ab € 52,75*
    Zubehör
    Duratool
    HT-328
    ab € 27,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.