Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01490 KABELBINDER 150 X 3.6MM NATUR 100/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290221
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 35 mm
  • Kabelbinderlänge: 150 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO ELEC, PEL01490, 3290221, 329-0221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,31*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D03033
    ab € 52,84*
    Zubehör
    Duratool
    HT-328
    ab € 27,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.