Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PELB0152 KABELBINDER, NYLON 6.6, 100MM, GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290333
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PELB0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
Kabelbinderfarbe: Gelb
  • Produktpalette: -
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 22 mm
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO ELEC, PELB0152, 3290333, 329-0333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,553*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00553* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D03033
    ab € 56,83*
    Zubehör
    Duratool
    HT-328
    ab € 28,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.