Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
PRO ELEC PELB0164 KABELBINDER, NYLON 6.6, 300MM, GELB
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3290346
Hersteller:
Pro Elec
Herst.-Nr.:
PELB0164
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
Kabelbinderfarbe:
Gelb
Produktpalette:
-
Kabelbindermaterial:
Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
Kabelbinder:
Standard
Kabelbündeldurchmesser, max.:
82 mm
Kabelbinderlänge:
300 mm
Zugfestigkeit, min.:
50 lb
SVHC:
To Be Advised
Kabelbinderbreite:
4.6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kabelmanagement
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Einzeladern
,
Kabel
,
Kabelmanagement
,
konfektionierte
,
PRO ELEC
,
PELB0164
,
3290346
,
329-0346
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,85*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL D03033 KABELBINDERPISTOLE, EDELSTAHL
Duratool
D03033
ab € 52,85*
Zubehör
DURATOOL HT-328 KABELVERLEGEWERKZEUG
Duratool
HT-328
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen