Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
KEMET GT-2050R NETZFILTER, 1 PHASE, 5A, SCHRAUB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3290442
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
GT-2050R
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen:
1 Stufe
Filteranwendungen:
Universell
Produktpalette:
GT Series
Ausgangsanschlüsse Filter:
Stiftbolzen
Filtermontage:
Chassismontage
Eingangsanschlüsse Filter:
Stiftbolzen
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 VAC
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Anzahl der Phasen:
Eine Phase
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Hochfrequenzstörungen
,
Netzfilter
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
KEMET
,
GT-2050R
,
3290442
,
329-0442
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET GTX-2060-Y03 NETZFILTER, 1 PHASE, 6A, SCHRAUB
Kemet
GTX-2060-Y03
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen